15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
ブラック 質量(g)ホルダー:約75、台座:約56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約68×100×54(アーム収納時) 吸着面寸法(Φmm)台座:約70 材質(ホルダー)ABS 他 特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能 材質(台座)ABS 他
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他 ブラック 質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54 材質(ホルダー)ABS 他 特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。可動式アームで幅57~84mm厚さ16mmまでのスマートフォンをホールド可能。
材質取り付けプレート:アクリル、スポンジパッド:EVAフォーム 寸法(mm)取り付けプレート:約Φ75×D1.8 ブラック 質量(g)ホルダー:約20、台座:約76、取り付けプレート:約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約61×72×32(アーム収納時) 吸着面寸法(Φmm)台座:約70 材質(ホルダー)ABS 他 特性ゲル吸盤付 材質(台座)ABS 他
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

材質【ホルダー】 ABS他、【台座】 ABS他 質量(g)【ホルダー】 約98、【台座】 約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ホルダー】 約160×36×40(ホールドアーム収納時) 吸着面寸法(Φmm)【台座】 約75
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。可動式アームで厚みのある手帳型ケースもホールド可能。
材質取り付けプレート:アクリル 寸法(mm)取り付けプレート:約Φ75×D1.8 ブラック 質量(g)ホルダー:約84、台座:約76、取り付けプレート:約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約82×114×60(アーム収納時) 吸着面寸法(Φmm)台座:約70 材質(ホルダー)ABS 他 特性ゲル吸盤付 材質(台座)ABS 他
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

小型タブレット対応のスマホスタンドLサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!。端末サイズに合わせてスタンドアーム5段階調整可能。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30 台座径(Φmm)吸着面:約64 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
欠品中

スマートフォン横置き専用スマホスタンドSサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1 材質シリコーンゴム ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×40×108(組立時) 製品質量(g)約53(組立時)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック 質量(g)約500(クリップスタンド他を含む) 消費電力(W)5.5 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25 色温度3500K~6500K 固定方法クリップ 定格入力電力DC 5V ホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35 灯数LED:48個 調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色) 発光方式広域発光(点灯)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

適合ボールジョイント:360°自由回転 セット内容スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1 厚さ(mm)台座クランプ:最大約70まで ブラック 質量(g)約387 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30 耐荷重(g)約240 適合範囲(cm)スマホホールド可能:高さ113~180、厚さ:13以下
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76~108 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothBluetooth Ver5.0 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。 microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。 ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他 ブラック 質量(g)(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26 ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状microUSB/Type-C ホルダー寸法(mm)(アーム収納時)約W78×H106×D58 台座径(Φmm)(吸着面)約71
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
ブラック 形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!。両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1 種別ノンスリップ シート 材質シリコーンゴム 幅(mm)約178(組立時) ブラック 高さ(mm)42(組立時) 質量(g)約88(組立時) 奥行(mm)109(組立時)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
欠品中