7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電” 対応 コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも 気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応 Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電 ※端末がQuick Chargeに対応している場合。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ブラック 入力電圧(V)AC100-240 出力(W)Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15 USBタイプUSB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A) ポート数2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本体にすっきりとケーブルが収納できる巻取タイプ。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
ブラック 入力電圧(V)DC12/24
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる 骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。 Bluetooth 5.3 採用 Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。 耳をふさがない解放感 骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。 耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。 長時間使用できる 高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。 肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。 テレワークやweb会議等でも活用できます。 タッチコントロール対応 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。 Type-C充電ポート採用 スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。 充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。 ※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1 材質ABS他 グレー 質量(g)約31 形式BS71 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135 連続使用時間(時間)最大約5 通信方式Bluetooth 5.3 ケーブルDC5V / 2.1A 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 ケーブル長(cm)30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A / USB Type-C イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大5 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Type-Cポート搭載の2.4A出力急速充電対応コンセントチャージャー!! USB Type-Cポート×1口 海外でも使える240V対応。 コンセントに挿したとき場所をとらない薄型タイプ。180°可動ACプラグ。
材質PC+ABS(本体ケース) ホワイト 質量(g)約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×50×20(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V/2.4A USBポート数1 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷