「タイプc usbケーブル 1m」の検索結果
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル1.0m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ホワイト
質量(g)約27
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・通信
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ブラック
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。
雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。
抗菌率99%以上※未加工品との比較。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ!
SIAAISO22196抗菌加工
無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部
JP0122606A0003V
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)
色ホワイト
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約17
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。
UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。
Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。
最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。
アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。
断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)約32
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス)
対応USB PD
ケーブル20V/5A
伝送速度(Mbps)480
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷