3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。 長時間の使用に適した超軽量モデル。 持ち運びに便利な小型軽量クレードル。 片側イヤホンのみで単独使用も可能。 ペアリング済みであればイヤホンを取り出すだけで自動接続。 バッテリー残量に応じて親機・子機が自動的に充電が切り替わるロールスワッピング機能搭載。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応 接続方式Bluetooth バッテリーリチウムイオンポリマー電池 通信距離見通し約10m Power Class2 充電時間(時間)イヤホン:約2.5、クレードル:約2.5 充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約5.0回 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 ペアリング登録数:8台 待ち受け時間(時間)約60 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)(音楽)約5.0 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)約4.5 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。 ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。 音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。 使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質PC他 ブラック 質量(g)約30 形式BS57 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×48×130 連続使用時間(時間)最大約6 通信方式Bluetooth5.0 充電時間(時間)約2.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A/microUSB イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大約6 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)