「データ転送用ケーブル」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで480Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。 シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
1個
889 税込978
3日以内出荷

Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
用途Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック ケーブル長(cm)約15
1個
679 税込747
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラック コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ホワイト コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のAーLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで481Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。 シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ ホワイト 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 伝送速度(Mbps)480
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
グリーン ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ピンク ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラック ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C 転送速度(Mbps)480Mbps
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ ブラック 定格電圧(V)20 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 伝送速度(Mbps)480
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
6日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
イエロー ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ ホワイト 定格電圧(V)20 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 伝送速度(Mbps)480
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブルー ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ホワイト ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
欠品中

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約57 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。
仕様●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイト ケーブル長(m)2.0 アズワン品番65-9077-60
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 定格ケーブル:20V/5A ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ ブラック 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 伝送速度(Mbps)480
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A ポート数2 材質(本体)PC+ABS、PC 質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32 ケーブル長(m)約1.2 定格出力電流(A)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62 材質(レンズ)PC 定格出力電圧(V)DC5 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 質量(g)27 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)18 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工 定格電流(A)最大3(60W) 耐久性屈曲耐久性:2倍
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約43 出力DC5V/最大1A ケーブル長(m)約1.0 入力DC6V USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ブラック ケーブル長(m)約2.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷