カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(54)
  • カー用品(12)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • エレコム(381)
  • Anker(アンカー)(107)
  • カシムラ(105)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • OWLTECH(オウルテック)(87)
  • アドテック(70)
  • サンワサプライ(67)
  • エアージェイ(63)
  • MOTTERU(54)
  • オーム電機(49)
  • サンワダイレクト(44)
  • CIO(44)
  • BELKIN(ベルキン)(43)
  • アイリスオーヤマ(42)
  • StarTech.com(41)
  • ラスタバナナ(40)
  • j5 create(38)
  • AUKEY(オーキー)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「充電器 usb-c」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD65Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
PD30Wカーチャージャー USB-C+C 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
PD20W AC充電器 モンチッチ メロン 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ メロン多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 モンチッチ パイン 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ パイン多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 モンチッチ ぶどう 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ ぶどう多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 モンチッチ いちご 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ いちご多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 ねこ 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 ねこ多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 うさぎ 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 うさぎ多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 いぬ 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 いぬ多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 あざらし 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 あざらし多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子20W コンセントチャージャー Cx2多摩電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
出力詳細:USB-Cポート12:USB PD20W(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応 海外でも使用できるAC100V~240V対応 90°可動収納式プラグ採用
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子PD20WコンセントチャージャーC+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子PD65W チャージャー C×2+A多摩電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子充電式ハンディクリーナー ブラック多摩電子
5,398税込5,938
1個
当日出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
ブラック
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク多摩電子
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ピンク質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト多摩電子
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ多摩電子
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
カフェラテ質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W 多摩電子USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W多摩電子
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイトケーブル長(m)1.2
USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m ホワイト TH30CA22W 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m ホワイト TH30CA22W多摩電子
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイトケーブル長(m)2.2
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK 多摩電子USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK多摩電子
679税込747
1個
4日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラックケーブル長(cm)約15
Type-C/USBーAリバーシブルケーブル 多摩電子Type-C/USBーAリバーシブルケーブル多摩電子
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
接続向きを選ばないリバーシブル対応、新規格USB-Cコネクタケーブル。USB-Aコネクタ側にもリバーシブルを採用。接続時のイライラ解消。従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。USB-Aコネクタ搭載PCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
ブラックケーブル長(m)1.2
USB C-Lightning メタルケーブル 1m ゴールド 多摩電子USB C-Lightning メタルケーブル 1m ゴールド多摩電子
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
見た目に美しく、強度の高いアルミコネクタケース採用KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブルUSB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
ゴールドケーブル長(m)1
PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子PD20W カーチャージャーC to L多摩電子
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子PD20W カーチャージャーC to C多摩電子
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
PD30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子PD30W コンセントチャージャー C×2多摩電子
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ポート数Type-C×2ポートUSB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
PD30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD30W コンセントチャージャー C+A多摩電子
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
コンセントチャージャー2.4A C変換付 多摩電子コンセントチャージャー2.4A C変換付多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVCホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート 多摩電子PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート多摩電子
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子Type-C コンセントチャージャー 2.4A多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
PD45W コンセントチャージャー C×2 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。(メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。
ホワイトポート数Type-C×2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら