6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 。乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 。災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 。充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本 材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g)43(本体のみ) アズワン品番64-5102-73 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3V×2 定格出力(A)DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m)約0.9 USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約43 出力DC5V/最大1A ケーブル長(m)約1.0 入力DC6V USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A 材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3.0×2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

災害時に電源供給を支援する製品セット。
セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用) 材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS 質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36 電源(V)DC4.5V 定格5V/2.4A ケーブル長(m)約1.2 口径(Φmm)スピーカー:約30 定格入力電圧(V)使用充電器:DC6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間 LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時) 材質(ケーブル)PVC ケーブル3in1ケーブル 定格出力電圧(V)使用充電器:DC6 ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷