3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約35.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A) 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A 材質本体ケース:PC+ABS ホワイト 質量(g)約35.5 ポート数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷