iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状3.5mmイヤホンジャック
オス形状Lightning
材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル2.0m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約60
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)2
定格電流(A)最大3
コネクタLightning-USB-A
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)1
定格電流(A)最大3
コネクタLightning-USB-A
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い
海外でも使用できるAC100V~240V対応
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケース
色ホワイト
質量(g)約69
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力電圧(V)DC5/2.4A
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応
Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維
質量(g)約33
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。
iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)
色ホワイト
定格5V/3A
適合用途充電、データ転送
iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状3.5mmイヤホンジャック
オス形状Lightning
材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC
色ブラック
質量(g)約10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンクや充電を行えます。USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電することもできます。 。ショートタイプの50cmケーブル。モバイルバッテーリー等と持ち運びに便利なケーブルです。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性。約2倍のロングライフを実現。保証期間を1年に延長。※断線を完全に防げるわけではありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ブラック
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。USB2.0準拠で480Kbps高速転送。ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
ケーブル種類耐久性、メッシュ
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンクや充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電することもできます。 。ロングタイプの2mケーブル。 リビングやベッドでくつろいで使うのに最適なケーブルです。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性。約2倍のロングライフを実現。保証期間を1年に延長。※断線を完全に防げるわけではありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)2.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証
適合用途データ転送用、充電用
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
コネクタLightning to Type-C
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
ケーブル種類ストレート
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約17
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル1m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)
色ホワイト
質量(g)約23(本体)、約27(Lihtninケーブル)
ポート数1
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル1.0m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ホワイト
質量(g)約27
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・通信
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用
コネクタType-C to Type-C
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
規格正規認証品
ケーブル種類ストレート
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約23(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数1
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル
Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。
充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。
最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
定格電流(A)最大3(60W)
耐久性屈曲耐久性:2倍
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース)
色ホワイト
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。
KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利
MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)1
定格電流(A)最大3(60W)
コネクタLightning-Type-C
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)61
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ホワイト
質量(g)9
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約0.1
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5
USBタイプUSB2.0
通信速度480Mbps
コネクタLightning - USB-A
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
質量(g)18
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
取得規格Mfi
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)
色ホワイト
質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース)
色ブラック
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2直結
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ホワイト
質量(g)48
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
質量(g)27
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.0
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。
充電だけでなくiTunesとの同期も可能。
高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。
コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。
ケーブルの長さは1.0m。
Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
定格20V/3A
質量(g)約26.5
材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C1.0m。
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。
コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)
色ブラック
質量(g)約26
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
スマートフォンに簡単充電のmicroUSB直結タイプ。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 合計4.8A出力で急速充電対応のハイパワー。 接続しやすいmicroUSBプラグリバーシブル対応。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
色ブラック
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C2.0m。
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。
コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)
質量(g)約46
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。
UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。
Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。
最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。
アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。
断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ