35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A) 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
ブラック 材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC 質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24 定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
7,898 税込8,688
欠品中

MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m。電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
材質<台座>ABS他、<USB-A/Type-Cケーブル>PVC他 ブラック 質量(g)約45、<台座>約70、<USB-A/Type-Cケーブル>約28 出力(W)5、7.5 ケーブル長(m)<USB-A/Type-Cケーブル>約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26 入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A 吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。 USB IF(USB Implementeers Forum)正規認証品です。
ケーブル長(m)約2.2 ブラック 材質USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC 質量(g)約58 抵抗(kΩ)56 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C2.0m。 パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。 コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) 質量(g)約46 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電。スマートフォン用1A出力で速充電。乗用車用12V専用。通電表示ランプ付。
ブラック 入力電圧(V)12
1個
649 税込714
4日以内出荷

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C1.0m。 パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。 コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック 質量(g)約26 ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー、エアコン吹き出し口取り付けタイプ。 MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。 MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。 USB-A/Type-Cケーブル1.2m
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、USBケーブル:PVC他 ブラック 質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約15、USBケーブル:約28 出力(W)5、7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約60×96×26、エアコンアタッチメント:約36×43×58 入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A USBケーブル(m)約1.2 ケーブルタイプUSB-A/Type-C
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コンパクトタイプのカーチャージャーとLightningケーブルのセットで充電・同期に対応。出力1AのiPhone、iPod用車載充電器。自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電
入力電圧(V)DC12~24V ブラック ポート数1 出力DC5V/1A、USB-A×1ポート コード長さ(m)約0.9 コネクタ形状USBTypeA(オス)-Lightning(付属ケーブル)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック ケーブル長(cm)約15
1個
679 税込747
4日以内出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
5日以内出荷

USB出力ポート付で2台同時充電も可能なスマートフォン用車載充電器。自動車のシガーソケットからmicroUSB接続のスマートフォンを充電。USB出力ポート付でスマートフォン以外の機器にも充電可能。※機器に合った充電ケーブルが必要になります。microUSB接続のスマートフォンとUSBポートを利用しての2台同時充電可能。※合計2アンペアまで対応。
ブラック
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) ブラック 出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A) 入力電圧(V)DC12/24
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) ブラック 質量(g)約23 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A) ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック ケーブル長(m)約1.2直結 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート BluetoothBluetooth Ver5.3 再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz) 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76~108 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothBluetooth Ver5.0 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A ポート数2 材質(本体)PC+ABS、PC 質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32 ケーブル長(m)約1.2 定格出力電流(A)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62 材質(レンズ)PC 定格出力電圧(V)DC5 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
ブラック 接続方式Bluetooth 定格出力車載充電器:5V/最大150mA 通信方式Bluetooth 5 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約4 形名BM20 USBケーブル長(cm)約30 定格入力車載充電器:DC12V/24V プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間)最大約888 装着方式片耳 通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2) USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB イヤホン形状耳掛け 再生時間(時間)最大約35 通話時間(時間)最大約28 音量調節 マルチペアリング
1個
3,288 税込3,617
5日以内出荷

高音質ドライバとバスブースト回路搭載。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
ブラック 接続方式Bluetooth 定格出力車載充電器:5V/最大150mA 通信方式Bluetooth 5 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約2.5 形名BM17 USBケーブル長(cm)約30 定格入力車載充電器:DC12V/24V プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間)最大約149 装着方式片耳 通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2) USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB イヤホン形状耳掛け 再生時間(時間)最大約5.5 通話時間(時間)最大約4.3 音量調節 マルチペアリング
1個
2,488 税込2,737
欠品中

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/2A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-62 定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W 蓄電時間(時間)約8 蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

充電クレードル付で、クレードルにセットして充電・待ち受けができる。クリアな通話ができるHD Voice機能搭載。サポート付きイヤーパッドで安定した装着感(イヤーフック付き)。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約120/音楽再生:約5 通信方式Ver5.0 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック 質量(g)約21(本体)約28(ケーブル) ポート数2 ケーブル長(m)約1.2 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体) 定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
欠品中

電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
ブラック
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できるケーブル巻き取りタイプの車載充電器。 最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応。 カープラグ一体型設計。通電表示LED搭載。 トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
定格出力DC5V/2.4A 材質本体ケース:PC、コネクタケース:PVC、ケーブル:PU ブラック 質量(g)約50 ケーブル長(m)最長約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×128.5×52 定格入力DC12V/24V
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。 2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。 連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。 Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ) 材質ABS他 ブラック 質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28 形式BM27 接続方式Bluetooth 定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30 通信方式Bluetooth 5.0 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 材質(ケーブル)PVC他 充電時間(時間)約1.5時 USBケーブル長(cm)約90 定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA アズワン品番64-8294-75 プロファイルHFP/A2DP/AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 通信距離(m)見通距離約10(Class2) USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB 再生時間(時間)音楽:最大約5.5 通話時間(時間)最大約4.0 連続待受時間最大約150
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷