カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(1,091)
  • 三菱電機(480)
  • エスコ(395)
  • RS PRO(346)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(244)
  • オーム電機(237)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(216)
  • シュナイダーエレクトリック(167)
  • 東芝ライテック(153)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(141)
  • コイズミ(140)
  • 岩崎電気(129)
  • ELPA(120)
  • ODELIC(オーデリック)(115)
  • マリンテック(112)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • 日恵製作所(99)
  • アイリスオーヤマ(92)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(87)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED燈」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式カイロ ピンク 多摩電子充電式カイロ ピンク多摩電子
2,698税込2,968
1個
当日出荷
充電式で繰り返し使えるエコなハンドウォーマー外出、旅行、通勤通学などの防寒対策に。短時間(10秒)で温まる瞬間発熱。コードレスなのでどこへでも持運び出来、キャンプやお散歩でも活躍。3段階温度調整ができるので、お好みで温度が選べます。設定温度とバッテリー残量計を兼ねた3灯LEDランプ搭載。モバイルバッテリーとしてスマートフォン等への充電機能付き。過電流/過充電による故障や、温度の上がりすぎない保護回路搭載。カイロを持ち運べる専用ポーチとハンドストラップを付属。
TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド 多摩電子TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド多摩電子
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適! 角度・位置が自由自在 フレキシブルアームスマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション多摩電子
119,500税込131,450
1台
8日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら