1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g)70 コンセント個数3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数2 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ