「bluetoothイヤホン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応
タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります
スマートなタッチコントロール採用
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
衝撃に強く、耐久性も向上させました
連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生
イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。
充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です
IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2
連続再生時間約4.0時間
通話時間(時間)約2.5
充電時間(時間)イヤホン:約1.5
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
対応コーデックSBC
保護SCMS-T対応
付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)
イヤホン形状カナル型
接続方式Bluetooth
通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
色ホワイト
接続方式Bluetooth5.0
BluetoothVer5.0
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
色ブラック
接続方式Bluetooth5.0
BluetoothVer5.0
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
左右完全分離のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。
最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。
従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応
接続方式Bluetooth
通信距離見通し約10m Power Class2
充電時間(時間)イヤホン:約1.7、クレードル:約2
連続再生時間約4.5時間
充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約2.8回
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
ペアリング登録数:8台
待ち受け時間(時間)最大60
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約4.0
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。
最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。
従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応
接続方式Bluetooth
通信距離見通し約10m Power Class2
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、クレードル:約2
連続再生時間約4.5時間
充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約3.8回
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
ペアリング登録数:8台
待ち受け時間(時間)最大105
イヤホン形状カナル型
対応コーデックAAC/SBC
連続通話時間(時間)約4.5
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
スマートフォン用ステレオハンズフリー
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3
イヤホン形状カナル型
コード種類クリップ付
材質コード:OFCリッツ線
色ピンク
質量(g)コード部:約10
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm
音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる
骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。
Bluetooth 5.3 採用
Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。
耳をふさがない解放感
骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。
耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。
長時間使用できる
高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。
肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。
テレワークやweb会議等でも活用できます。
タッチコントロール対応
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。
Type-C充電ポート採用
スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。
充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。
※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1
材質ABS他
色グレー
質量(g)約31
形式BS71
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135
連続使用時間(時間)最大約5
通信方式Bluetooth 5.3
ケーブルDC5V / 2.1A
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)約30
ケーブル長(cm)30
待ち受け時間(時間)最大約200
装着方式両耳
通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプUSB-A / USB Type-C
イヤホン形状ネックバンド型
再生時間(時間)最大5
対応コーデックSBC
マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台
色ホワイト
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)約5.0
通信方式Ver5.0
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
マルチペアリング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード