「iPhone 電池式 充電器」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本 材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g)43(本体のみ) アズワン品番64-5102-73 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3V×2 定格出力(A)DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m)約0.9 USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷