このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。
スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。
ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護
材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC
色黒
質量(g)約65
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス
適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)
最大解像度3840×2160(4K/60Hz)
アズワン品番64-8294-82
USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)
HDMI規格2
オス形状USB Type-C、HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A)
最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A
材質(本体ケース)PC+ABS
質量(g)約35.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電
出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A
入力電圧(V)AC100-240
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
出力DC5V 2.4A(合計最大出力)
本体質量(g)37
入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず)
ポートUSB-A×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A
材質本体ケース:PC+ABS
色ホワイト
質量(g)約35.5
ポート数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
¥1,488
税込¥1,637
7日以内出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
充電・同期対応Lightningケーブル。
LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。
USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9
色ホワイト
材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC
本体質量(g)約22
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
≪出力詳細≫。USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)。同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分
用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
大容量10000mAh iPhone/スマホ対応
持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル
2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電
”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
電池残量表示LED搭載
電池残量を4つのLEDで表示
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品
入力端子microUSB×1
電池残量表示あり
出力端子USB-A×2
充電端子microUSB
給電端子USB-A
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
”最適充電機能搭載で様々な機器の充電に対応USB2ポート搭載で2台同時充電対応家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り
出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A
入力AC100-V-240V
対応超急速充電
コネクタType-C×1
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証
適合用途データ転送用、充電用
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
コネクタLightning to Type-C
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
ケーブル種類ストレート
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。
KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利
MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)1
定格電流(A)最大3(60W)
コネクタLightning-Type-C
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)
色ブラック
出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)
入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A
動作温度5~35
充電池タイプリチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート3
ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1
蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)
充電端子DC端子、Type-C
給電端子AC、USB A、Type-C
バッテリー容量(Wh)99.9
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電。「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電。電池残量表示LED搭載。過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計。付属ケーブル:microUSB 90cm
色ホワイト
質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19
出力DC5V/2.4A
入力DC5V/2A
バッテリー容量(mAh)6800
ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90
USBポート数USB-A×2、microUSB×1
充電端子microUSB
給電端子USB、microUSB
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード