「lightning ケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。
iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)
色ホワイト
定格5V/3A
適合用途充電、データ転送
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)61
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ホワイト
質量(g)9
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約0.1
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ホワイト
質量(g)48
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
質量(g)27
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.0
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5
USBタイプUSB2.0
通信速度480Mbps
コネクタLightning - USB-A
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
質量(g)18
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
取得規格Mfi
色ホワイト
ケーブル長(m)0.5
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色ホワイト
ケーブル長(m)1.5
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
色ブラック
ケーブル長(m)0.1
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
充電・同期対応Lightningケーブル。
LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。
USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9
色ホワイト
材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC
本体質量(g)約22
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回
内部シールド構造にスパイラルシールドを採用
編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現
ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用
傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0
USBタイプUSB2.0
通信速度480Mbps
コネクタLightning - USB-A
耐久回数10万回
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
質量(g)26
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)
取得規格Mfi
耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回
内部シールド構造にスパイラルシールドを採用
編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現
ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用
傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)
質量(g)26
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
耐久回数10万回
USBタイプUSB2.0
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタLightning → USB-A
取得規格Mfi認証
通信速度480Mbps
耐久回数100000回
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
USB2.0/1.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証
適合用途データ転送用、充電用
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
コネクタLightning to Type-C
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
ケーブル種類ストレート
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応
出力HDMI端子搭載のTV等
ケーブル長(m)電源側、映像側、各約2
対応機種Lightningコネクタ搭載のiPhone
インターフェースHDMI:1.4
最大解像度HDMI:1920×1080 @60Hz
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。
KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利
MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)1
定格電流(A)最大3(60W)
コネクタLightning-Type-C
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。
充電だけでなくiTunesとの同期も可能。
高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。
コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。
ケーブルの長さは1.0m。
Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
定格20V/3A
質量(g)約26.5
材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)2
定格電流(A)最大3
コネクタLightning-USB-A
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
ケーブル長(m)1
定格電流(A)最大3
コネクタLightning-USB-A
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m)
1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2
色ホワイト
材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC
本体質量(g)40(本体のみ)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA
定格出力(A)DC5V/1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)約2.0
色ホワイト
材質コネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)約53
定格ケーブル:20V/3A
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル1m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)
色ホワイト
質量(g)約23(本体)、約27(Lihtninケーブル)
ポート数1
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約23(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数1
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンクや充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電することもできます。 。ロングタイプの2mケーブル。 リビングやベッドでくつろいで使うのに最適なケーブルです。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性。約2倍のロングライフを実現。保証期間を1年に延長。※断線を完全に防げるわけではありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)2.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属
付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約43
出力DC5V/最大1A
ケーブル長(m)約1.0
入力DC6V
USBポート数1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20
給電端子USB-A
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)
色ホワイト
質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Lightningケーブル直結のコンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力2.4A
コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質(本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC
色ホワイト
ケーブル長(m)約2.0
本体質量(g)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず)
定格出力DC5V 2.4A
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ