本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応
材質(コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
アズワン品番65-0414-60
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン
”超急速充電” 対応
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも
気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応
Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電
※端末がQuick Chargeに対応している場合。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
色ブラック
入力電圧(V)AC100-240
出力(W)Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15
USBタイプUSB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A)
ポート数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
関連キーワード