「poly sync 10」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCにつなぐだけですぐ使える Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます 聴き取りやすいクリアな音声 3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します 高感度無指向性マイクユニットを採用 360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。 操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。 音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
ブラック 質量(g)約153(ケーブル含む) 最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル) 対応OSWindows10、MacOSX以降 周波数特性マイク部:100~5000Hz マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる) 消費電流(mA)最大700 インターフェースUSB-A 音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W USBケーブル(m)約1.5 再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000 動作温度(℃)5~35 指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル) スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

関連カテゴリ