クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色ブラック
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC
質量(g)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22
定格出力DC5V/1A
定格入力DC12V-24V
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。
3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。
最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)
色ブラック
出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)
色ブラック
質量(g)約23
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2直結
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
色ブラック
材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC
質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24
定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28
出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A
ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。
色ブラック
質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28
出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A
ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スマートフォンに簡単充電のmicroUSB直結タイプ。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 合計4.8A出力で急速充電対応のハイパワー。 接続しやすいmicroUSBプラグリバーシブル対応。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
色ブラック
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.3
マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型
入力感度-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
周波数帯域(Hz)有効:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
イヤホン形状ダイナミック型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート
BluetoothBluetooth Ver5.3
再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76~108
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m。電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
材質<台座>ABS他、<USB-A/Type-Cケーブル>PVC他
色ブラック
質量(g)約45、<台座>約70、<USB-A/Type-Cケーブル>約28
出力(W)5、7.5
ケーブル長(m)<USB-A/Type-Cケーブル>約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26
入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A
吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)
定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スマートフォン用ハンズフリーmicroUSB端子(音声入出力対応)に直接接続できる
色ブラック
形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
コード長さ(m)1.3
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2kΩ(1kHz時)
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:98(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】10
最大入力(mW)【イヤホン部】10
イヤホン形状カナル型
開回路電圧レベル(dB)【マイク部】-40
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
質量(g)本体:約10、ケーブル:約15
形式BM27
定格ケーブル定格:DC5V/1A
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
USBケーブル長(cm)約30
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
材質ABS他
色ブラック
質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28
形式BM27
接続方式Bluetooth
定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5時
USBケーブル長(cm)約90
定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA
アズワン品番64-8294-75
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード