「usb 24v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色ブラック
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC
質量(g)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22
定格出力DC5V/1A
定格入力DC12V-24V
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28
出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A
ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2直結
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。
色ブラック
質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28
出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A
ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
色ブラック
材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC
質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24
定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)
色ブラック
質量(g)約23
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。
3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。
最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)
色ブラック
出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)
定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマートフォンに簡単充電のmicroUSB直結タイプ。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 合計4.8A出力で急速充電対応のハイパワー。 接続しやすいmicroUSBプラグリバーシブル対応。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
色ブラック
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート
BluetoothBluetooth Ver5.3
再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
色ブラック
接続方式Bluetooth
定格出力車載充電器:5V/最大150mA
通信方式Bluetooth 5
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約4
形名BM20
USBケーブル長(cm)約30
定格入力車載充電器:DC12V/24V
プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)最大約888
装着方式片耳
通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状耳掛け
再生時間(時間)最大約35
通話時間(時間)最大約28
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76~108
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高音質ドライバとバスブースト回路搭載。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
定格出力車載充電器:5V/最大150mA
通信方式Bluetooth 5
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約2.5
形名BM17
USBケーブル長(cm)約30
定格入力車載充電器:DC12V/24V
プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)最大約149
装着方式片耳
通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状耳掛け
再生時間(時間)最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.3
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/4A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-61
定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W
蓄電時間(時間)約10
蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
材質ABS他
色ブラック
質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28
形式BM27
接続方式Bluetooth
定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5時
USBケーブル長(cm)約90
定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA
アズワン品番64-8294-75
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード