94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル2.0m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約60 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
989 税込1,088
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル1.0m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト 質量(g)約27 ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ ホワイト 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 伝送速度(Mbps)480
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

接続向きを選ばないリバーシブル対応。 従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。 70cmの巻取りフラットケーブル採用 USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。 1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応 材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU 質量(g)約26 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイト ケーブル長(m)1.2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ ブラック 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 伝送速度(Mbps)480
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

接続向きを選ばないリバーシブル対応、新規格USB-Cコネクタケーブル。USB-Aコネクタ側にもリバーシブルを採用。接続時のイライラ解消。従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。USB-Aコネクタ搭載PCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
ブラック ケーブル長(m)1.2
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C2.0m。 パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。 コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) 質量(g)約46 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C1.0m。 パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブル。 コネクタの根元を強化、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック 質量(g)約26 ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m)約2 質量(g)約380 定格AC100V 14A 合計 1400W 差込口AC:6(2ピン) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト コンセント形状2P
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Type-Cポート搭載の2.4A出力急速充電対応コンセントチャージャー!! USB Type-Cポート×1口 海外でも使える240V対応。 コンセントに挿したとき場所をとらない薄型タイプ。180°可動ACプラグ。
材質PC+ABS(本体ケース) ホワイト 質量(g)約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×50×20(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V/2.4A USBポート数1 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護 材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC 質量(g)約65 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。) 最大解像度3840×2160(4K/60Hz) アズワン品番64-8294-82 USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) HDMI規格2 オス形状USB Type-C、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

付属品なし※充電ケーブルは別途 ホワイト 出力USB:[Type-C]USB PD20W コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)約105 入力電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30 接続同時:最大15W(5V/3A) 機能スイングプラグ、雷ガード USBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポート プラグ形状スイングプラグ USBUSB-A:合計2.4A出力
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用 コネクタType-C to Type-C データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 規格正規認証品 ケーブル種類ストレート
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
5日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)約2.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)約1.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)0.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)約1.0
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラック ケーブル長(m)0.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラック ケーブル長(m)約1.0
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維 質量(g)約33 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約57 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ホワイト ケーブル長(m)約1.0
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ホワイト ケーブル長(m)約2.0
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ブラック ケーブル長(m)約2.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ブラック ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C 転送速度(Mbps)480Mbps
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g)約41 ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電” 対応 コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも 気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応 Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電 ※端末がQuick Chargeに対応している場合。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ブラック 入力電圧(V)AC100-240 出力(W)Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15 USBタイプUSB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A) ポート数2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷