22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約57 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 定格ケーブル:20V/5A ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用 コネクタType-C to Type-C データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 規格正規認証品 ケーブル種類ストレート
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)35 電圧(V)12/24兼用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

多摩電子CtoLケーブル
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証 適合用途データ転送用、充電用 データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) コネクタLightning to Type-C 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
トラスコ品番594-7551 幅(mm)74 ブラック 高さ(mm)145.5 質量(g)250 奥行(mm)15.2 ケーブル長(m)1 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 充電端子microUSB 給電端子USB Type-C、USB-A
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ホワイト 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 電圧(V)12専用
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ブラック 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース) ホワイト 質量(g)約240、ケーブル:約25 出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 定格ケーブル:20V/3A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2 入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 充電端子Type-C/USB 給電端子Type-C/USB
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m。電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
材質<台座>ABS他、<USB-A/Type-Cケーブル>PVC他 ブラック 質量(g)約45、<台座>約70、<USB-A/Type-Cケーブル>約28 出力(W)5、7.5 ケーブル長(m)<USB-A/Type-Cケーブル>約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26 入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A 吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

本体にすっきりとケーブルが収納できる巻取タイプ。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
ブラック 入力電圧(V)DC12/24
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷