「usbタイプc 充電器」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)35 電圧(V)12/24兼用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)