PD 65W コンセントチャージャー C+Ax2多摩電子(1件のレビュー)当日出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用色ブラック出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計)入力電圧(V)AC100-240