「web会議 イヤホン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。
絡みにくいフラットケーブルも特長です。
Web会議等、テレワークにも最適です。
色黒
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる
骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。
Bluetooth 5.3 採用
Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。
耳をふさがない解放感
骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。
耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。
長時間使用できる
高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。
肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。
テレワークやweb会議等でも活用できます。
タッチコントロール対応
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。
Type-C充電ポート採用
スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。
充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。
※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1
材質ABS他
色グレー
質量(g)約31
形式BS71
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135
連続使用時間(時間)最大約5
通信方式Bluetooth 5.3
ケーブルDC5V / 2.1A
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)約30
ケーブル長(cm)30
待ち受け時間(時間)最大約200
装着方式両耳
通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプUSB-A / USB Type-C
イヤホン形状ネックバンド型
再生時間(時間)最大5
対応コーデックSBC
マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード