48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5901238259763 ツールボックス3段 QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。
材質超耐久性プラスチック 質量(kg)11.82 容量(L)9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×587×340 数量(個)3
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

5901238259749 ツールボックス2段 QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。
材質超耐久性プラスチック 質量(kg)10.05 容量(L)14.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×587×340 数量(個)2
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適 容量(L)9・20 外寸(mm)W587×D380×H340 内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)4.795 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

5901238256663 ツールボックス Vario S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)4.2 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171 対角(mm)679
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

5901238258278 ツールボックス Expert M QBRICK 動画あり
付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。
用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)6.2 サイズM 容量(L)38.52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

5901238256502 ツールボックス Profi M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.665 Red サイズM 容量(L)38 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 動画あり
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)420 外寸法・奥行(mm)585 有効対角寸法(mm)767
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

5901238256670 ツールボックス Vario M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)5 サイズM 容量(L)38 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×301 対角(mm)722
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

5901238258254 ツールボックス Expert S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.1 Red サイズS 容量(L)15.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

5901238256540 ツールボックス Technik L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.08 サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

5901238256687 ツールボックス Vario L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)6 レッド サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401 対角(mm)767
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

5901238256533 ツールボックス Profi L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.248 Red サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。
トラスコ品番578-2434 ブラック 容量(L)9 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)264 有効内寸法・高さ(mm)117
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。
トラスコ品番578-2430 ブラック 耐荷重(kg)100 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)325 外寸法・間口(mm)506
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。SKRQPROB1302CZAPG003(コンテナタイプ)に連結することで深さを拡張できます。スプレー缶や大型工具など収納物に合わせて拡張できます。
トラスコ品番578-2426 ブラック 容量(L)9 外寸法・高さ(mm)151 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)375 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)124
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。
付属品パーツボックス×8 トラスコ品番578-2433 ブラック 容量(L)9 防塵防水性能IP54 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)358 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)394 有効内寸法・奥行(mm)240 有効内寸法・高さ(mm)75
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

5901238256557 ボックス Plus 2.0 QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。コネクターシステムにより、どのQbrick System ONE Boxでもマルチエレメントセットを作成することができます。大容量とオープン設計で、準外のサイズや直接アクセスが必要なアイテムの運搬が可能です。英語商品名は [ ONE Box 2.0 Plus Red ]です。
用途機械的耐久性が必要な環境での使用。大きさや形が異なるアイテムの運搬と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)2.65 容量(L)35 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×535×222 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×576×237 対角(mm)660
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

5901238257042 オーガナイザー 2XL QBRICK 動画あり
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用 質量(kg)4.88 サイズ2XL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)19.5 耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)172 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

5901238256595 オーガナイザー L QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する 質量(kg)2.2 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

5901238256571 オーガナイザー XL Long QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適 質量(kg)4.18 サイズXL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)131 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。BOX PLUS 2.0に対応。ストッパー付きキャスター 2種に対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応。英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA 寸法(mm)W140×D37×H15(1pcs) 質量(kg)0.027(1pcs)
1セット
269 税込296
翌々日出荷

英語商品名は [ QS Containers SET2 ]です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:6.4 本体寸法(mm)W345×D385×H95 本体質量(kg)1.02
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

5901238257172 オーガナイザー 2XL (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)3.6 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)172 外寸法・奥行(mm)582 有効対角寸法(mm)679
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

5901238256618 オーガナイザー M QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用 質量(kg)1.17 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)365
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

5901238256212 オーガナイザー XL QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適 質量(kg)3.99 Red サイズXL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)131 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA 寸法(mm)W115×D26×H13(1pcs) 質量(kg)0.013(1pcs)
1セット
179 税込197
翌々日出荷

英語商品名は [ DoubleConectorsQS1IIDaytona ]です。
用途オーガナイザー(M・M PLUS・L)に対応。 材質PA 寸法(mm)W115×D56×H13(1pcs) 質量(kg)0.026(1pcs)
1セット
429 税込472
翌々日出荷

5901238256601 オーガナイザー L (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新型ポリアミド製ファスナーで強化されています。蓋の重要部分が補強され、防塵・防水性能が向上しています。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.948 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

英語商品名は [ QS Containers SET4 ]です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:4.8 本体寸法(mm)W345×D385×H90 本体質量(kg)0.74
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

英語商品名は [ Wheels ONE/TWO/PRO ]です。
用途ツールカートに対応。ストッパー付きキャスター(5901238259954のみ)に対応 材質PP(ポリプロピレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)Φ180×H59(1pcs) 質量(kg)0.353(1pcs)
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。
材質ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 質量(kg)梱包:2 本体寸法(mm)W80×D100×H40 本体質量(kg)0.1
1セット
799 税込879
翌々日出荷

英語商品名は [ QS Containers SET1 ]です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:2 本体寸法(mm)W345×D385×H145 本体質量(kg)0.9
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。
用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途 材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:8.1 本体寸法(mm)W333×D197×H92 本体質量(kg)0.86
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

英語商品名は [ ONEOrganizersConnectAdapter ]です。
用途QS ONE L、M及びM PLUSオーガナイザーを壁に取付け可能 材質ABS 寸法(mm)W150×D200×H20 質量(kg)0.128
1セット
569 税込626
翌々日出荷

5901238256625 オーガナイザー M (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.024 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)365
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

英語商品名は [ QS ONE Handle (+ 2 x pin) ]です。
用途ツールボックス Vario(S・M・L)、Profi(S・M・L)、Expert(S) 全7種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応 材質PP 寸法(mm)W185×D105×H30(1pcs) 質量(kg)0.125(1pcs)
1セット
489 税込538
翌々日出荷

英語商品名は [ QS Containers SET3 ]です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:6 本体寸法(mm)W345×D385×H90 本体質量(kg)0.9
1セット
2,198 税込2,418
9日以内出荷

英語商品名は [ ONE Connect Adapters ]です。
用途QS ONEシリーズおよび2XL + XLオーガナイザーを壁や床などに取り付け可能 材質ABS+ポリアミド 寸法(mm)W307×D70×H33 質量(kg)0.299
1セット
889 税込978
9日以内出荷

英語商品名は [ QS Containers SET5 ]です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:2.5 本体寸法(mm)W345×D385×H123 本体質量(kg)1.08
1セット
2,798 税込3,078
9日以内出荷