付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる
材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム
質量(kg)5
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿なし
容量(L)38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
色(本体)赤
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)301
対角(mm)722
外寸法・奥行(mm)585
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
付属品ツールトレイ×1、仕切り板×3
トラスコ品番578-2428
色ブラック
容量(L)19
防塵防水性能IP54
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)334
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)358
有効内寸法・奥行(mm)245
有効内寸法・高さ(mm)189
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)5.665
色Red
サイズM
容量(L)38
耐荷重(kg)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320
対角(mm)722
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)7.248
色Red
サイズL
容量(L)52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420
対角(mm)767
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム
質量(kg)10.2
高さ(mm)660
奥行(mm)641
容量(L)52
間口(mm)485
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337
対角(mm)685
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード