10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5901238256601 オーガナイザー L (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新型ポリアミド製ファスナーで強化されています。蓋の重要部分が補強され、防塵・防水性能が向上しています。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.948 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

5901238257172 オーガナイザー 2XL (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)3.6 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)172 外寸法・奥行(mm)582 有効対角寸法(mm)679
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

5901238256625 オーガナイザー M (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.024 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)365
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。
付属品パーツボックス×8 トラスコ品番578-2433 ブラック 容量(L)9 防塵防水性能IP54 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)358 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)394 有効内寸法・奥行(mm)240 有効内寸法・高さ(mm)75
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの他のモジュールと組み合わせて使用可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer XL2.0 MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 材質超耐久性プラスチック 寸法(mm)対角:679 質量(kg)3.25 容量(L)13.5 外寸(mm)W582×D387×H131 内寸(mm)W519×D305×H97
1個
11,980 税込13,178
90日以内出荷

5901238256649 オーガナイザー M Plus (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。ポリアミド製の留め具がフタをしっかり固定します。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.163 サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)106 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)264
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。 質量(g)1750 サイズ(mm)W580×D325×H70 最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
1個
4,198 税込4,618
欠品中

5901238256533 ツールボックス Profi L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.248 Red サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

5901238256502 ツールボックス Profi M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.665 Red サイズM 容量(L)38 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

5901238256540 ツールボックス Technik L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.08 サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷