32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

















従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 品番(口金具)1=5 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート) 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:130
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:ステンレス 品番(口金具)1=5 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート) 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)9.5 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】ステンレス 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0 ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】60
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】鉄 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】SUS 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】ステンレス 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 ねじ規格【口金具品番1】R1/4、【口金具品番5】G1/4(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】50
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 ねじ規格アダプタ品番1009:G1/4(オスネジ 30°メスシート)xR1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:50
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:50
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:SUS 品番(口金具)1=5 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート) 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:130
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 品番(口金具)1=5 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート) 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)9.5 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 品番(口金具)1=5 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート) 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)6.3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:50
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)