従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0
半径(Φmm)【取り回し】60
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C
長さ(m)10
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)取り回し:90
関連キーワード