従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格口金具品番1:R1/4
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)6.3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:SUS
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格口金具品番1:R1/4
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)6.3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)6.3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:SUS
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス
品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)
材質(本体)4CSF(RS):真鍮
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(リング)4CSF(RS):ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄
品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)
材質(本体)4CSF(RS):真鍮
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(リング)4CSF(RS):ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質ケルヒャー金具:真鍮
品番(ケルヒャー金具)K1
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄
品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス
品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス
品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格アダプタ品番1009:G1/4(オスネジ 30°メスシート)xR1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質ケルヒャー金具:真鍮
品番(ケルヒャー金具)K1=K2
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄
品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス
品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
関連キーワード
1
2
次へ