従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0
半径(Φmm)【取り回し】60
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具・カプラ】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+4CSF=5+4CPM
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス
品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【口金具】鉄
品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF=5-SS+4CPM
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
材質(カプラ)ステンレス
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄
品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5
半径(Φmm)【取り回し】70
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス
品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)
材質(本体)4CSF(RS):真鍮
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(リング)4CSF(RS):ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄
品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)
材質(本体)4CSF(RS):真鍮
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(リング)4CSF(RS):ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
関連キーワード