2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質ケルヒャー金具:真鍮 品番(ケルヒャー金具)K1 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:50
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質ケルヒャー金具:真鍮 品番(ケルヒャー金具)K1=K2 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:50
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ