4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載 付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)1200 質量(kg)23 スレート ブラック 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)580 能力最大登板能力:47% 全高(mm)1200 モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 充電時間7h~8h 電源バッテリー54V 2Ah モーター出力(W)最大1000 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ モーター定格出力(W)600 防水保護等級本体 IPX5 走行距離(km)(最大航続)50 最大耐荷重(kg)120 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載 付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1 ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)1200 エベレストホワイト 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)580 全高(mm)1200 ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯 材質(フレーム)アルミニウム合金 電源バッテリー54V/2Ah モーター出力(W)最大1000 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)7~8 充電池タイプリチウムイオン電池 モーター定格出力(W)600 各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験 防水保護等級本体IPX5 走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20 走行距離(km)50 最大耐荷重(kg)120 総質量(kg)23 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載 付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200 質量(kg)21 スレート ブラック 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580 能力最大登板能力:27% 全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520 モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)最大900 バッテリー容量(Ah)10.2、電源2 バッテリー電圧(V)37、電源42 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)5~6 モーター定格出力(W)600 防水保護等級本体 IPX5 走行距離(km)最大航続:30 最大耐荷重(kg)120
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載 付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200 質量(kg)21 ピークシルバー 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580 能力最大登板能力:27% 全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520 モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)最大900 バッテリー容量(Ah)10.2、電源2 バッテリー電圧(V)37、電源42 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)5~6 モーター定格出力(W)600 防水保護等級本体 IPX5 走行距離(km)最大航続:30 最大耐荷重(kg)120
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

関連カテゴリ