3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

マルチプラットフォーム対応のゲームコントローラーです。 接続は無線(Bluetooth 5.0)も有線(USB)も対応しています。 メカニカルスイッチを使用した16個のボタンを採用し、ゲーミングマウスの同等の操作感とパフォーマンスを提供します。 超低レイテンシーのメカニカルスイッチは、0.3mmのアクチュエーションポイント設定で、シリコンボタンより240%反応速度を向上します。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 0.5mmの反応ストロークと1.5mmのバッファストロークの組み合わせが、真のメカニカルガーフィールドを実現します。 2層メカニカルスイッチ構造の十字キーは、FTGゲームにおいてより正確なコントロールを可能にします。 最適化されたALPS社製ジョイスティックにはデットゾーンはなく、より快適なコントロールを実現できます。 滑り止め加工されたラバークリップは、どんなシチュエーションでも手にしっかりフィットします。 6軸ジャイロがNintendo Switchのモーションコントロールをサポートします。 Nintendo SwitchのAMIIBOにも対応しています。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 非対称モーター搭載で没入感のある振動体験ができます。 ゲームに合ったボタン構成が可能で、4つの設定が保存できます。
寸法(mm)152×83×55 ブラック 質量(g)237 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB A、無線:Bluetooth 5.0 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)/Switch amiibo対応 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数20(メカニカルキー:16、カスタマイズキー:4) アプリケーションなし デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷