カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BIGBIG WON
  • サンエレメント(1)
  • BLITZ(133)
  • MANN-FILTER(5)
  • BLITZER(10)
  • 岩崎電気(3)
  • サンライズ(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • POPSOCKETS JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blitz」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ