「dnp-3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
1台
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
1台
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング
ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル
質量(g)131
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74
使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC
使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz
内蔵RAM128MB
アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1
OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS)
セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃)
伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100
ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング
伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1
動作温度範囲(℃)-40~75
対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet
ストレージ16MB
監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP
I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
RUT301は産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト、汎用性の高いパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装し、高い汎用性を実現します。各種VPN対応、高度なセキュリティ機能を備えた堅牢なネットワーク接続を提供します。
x5のイーサネットポート、x2デジタルIO、x2 USB2.0ポートを搭載、OPC UA、Modbus、DNP3、MQTTなど各種プロトコルに対応。産業機械、企業向け、小売り向け機器にも柔軟に対応できるのが特徴です。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
RUT951は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
RUT956は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。
GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
質量(g)292
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
関連キーワード