気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約7
表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能
通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)
環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、。低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。
仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)
付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)
質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)
電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)
表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)
センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下
インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)
環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz
質量(kg)約4(固定部含む)
測定範囲±3000gal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210
センサーフォースバランスサーボ型加速度計
分解能24bit
環境温度範囲(℃)-20~+50
出力形式RS-422シリアル出力
防水性JIS-C-0920保護等級7
1台
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。
用途自動時刻校正
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約18
表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他
通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
91日以内出荷
多チャンネル地震計S240に計測部を3台目以降接続する場合、計測部1台につきS240用計測部I/Fボードが1枚必要となります。
1枚
¥649,800
税込¥714,780
91日以内出荷
関連キーワード