計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子
仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120
保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル
環境温度範囲(℃)-20 ~+50
1台
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz
質量(kg)約4(固定部含む)
測定範囲±3000gal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210
センサーフォースバランスサーボ型加速度計
分解能24bit
環境温度範囲(℃)-20~+50
出力形式RS-422シリアル出力
防水性JIS-C-0920保護等級7
1台
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
関連キーワード