「自動車用ファスナー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製です。
ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。
金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。
家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2
色ブラック
穴径(Φmm)3.3
寸法D(mm)3.2
寸法B(mm)1.4
寸法C(mm)6.4
板厚(mm)1.0~3.5
寸法A1(mm)2.1
寸法A2(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。
46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2
色タン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード