「傾斜センサ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5
材質ケース:アルミ
測定範囲±9.998°
使用温度範囲(℃)0-40
電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)
本体寸法(mm)W105×H53×D75
本体質量(g)270
最小読取値(°)0.002
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
関連キーワード