2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Full HD 1080P 60FPS 鮮明かつスムーズなビデオ品質を実現。ガラスレンズに内蔵されたスマートオートフォーカス機能で、被写体を正確に捉えます。また、自動露出補正により明るく自然な映り方でウェブ会議や配信を行うことが可能です。ワイドな視野角90° 広々と撮影可能な90°の視野角で配信や会議、ビデオ通話など様々なシーンにお使いいただけます。カメラ本体部分には上下45°、横360°回転できるスイベル機構を搭載。あらゆるシチュエーションに応じて、柔軟に撮影することができます。高品質ステレオマイク 本体の両側に配置されたステレオマイクにより、クリアで豊かな音質を実現。安心のプライバシーシャッター 本体をスライドすればシャッターになるので、ウェブカメラを使用していない時にプライバシーを守れます。便利な三脚付属 本体のマウントクリップでモニターの上に固定できるほか、シチュエーションに応じて付属の三脚を使用すれば狙い通りの視野角と位置をいつでも確保することができます。三脚の高さは14.5cm~21cmに伸縮可能、脚部には振動を和らげるラバーがついており、高い安定性を維持したまま撮影することが可能です。
有効画素数200万画素
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

4K 30FPS/850万画素 高精細4K撮影に対応。Sony製のCMOSセンサーを搭載し、850万画素の高画質かつ滑らかに撮影することが可能です。オートフォーカスや自動露出補正機能により、驚くほど自然で鮮やかな映り方を実現しました。また、5倍までのデジタルズーム(720P)に対応し、本体横のズームボタンをタッチすることですぐにズームすることができます。視野角105°スーパーワイド仕様 超広角の105°を歪みなく自然な印象で撮影可能。没入感のあるストリーミング体験を実現します。カメラ本体部分には上下45°、横360°回転できるスイベル機構を搭載。あらゆるシチュエーションに応じて、柔軟に撮影することができます。ステレオマイク/回転式プライバシーシャッター 本体の両側に配置されたステレオマイクにより、クリアで豊かな音質を実現。回転式のプライバシーシャッターでレンズ部を覆うことでマイクも自動的にミュートになるため、不測の事態の際でも安心です。マグネットマウント マウントクリップの裏面はマグネットになっており、取り付けが難しかった場所でも柔軟に設置が可能です。もちろん従来通り、モニター上部にクリップ固定して使用することもできます。便利な三脚付属 本体のマウントクリップでモニターの上に固定できるほか、シチュエーションに応じて付属の三脚を使用すれば狙い通りの視野角と位置をいつでも確保することができます。三脚の高さは14.5cm~21cmに伸縮可能、脚部には振動を和らげるラバーがついており、高い安定性を維持したまま撮影することが可能です。※ご使用のアプリケーションによってはズーム機能をお使いいただけない場合がございます。
有効画素数850万画素
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

関連カテゴリ