4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
格子てすりにしっかり取り付け、足もとをスッキリ使える。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプの物干し台です。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。
用途洗濯物干し 物干し台 物干しスタンド ベランダ用 仕様【竿掛け】4本(※竿は付きません。) 材質ステンレスパイプ直径29.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/ステンレス・スチール(メッキ) 質量(kg)2.6 取付【丸てすり直径】50~100mmまで【角てすり高さ】30~100mmまで / 幅50~100mmまで / 格子の間隔160mmまで タイプ組立式 耐荷重(kg)30まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】16×65×107(片側サイズ)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

マルチハンガー付きの多機能タイプ、ピンチハンガーが掛けられます。屋外・室内どちらでもシンプルに使えるX型ふとん干しです。本体は伸縮式、伸ばせばふとん4枚が干せます。折りたたんでコンパクトに収納できます。組立は工具不要の簡単設計です。
用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 材質ステンレス巻きスチールパイプΦ25.4mm・ステンレスパイプΦ29.4mm・アルミ異型パイプΦ29.4 34mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)4.4 タイプ組立式 耐荷重(kg)20まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】134~230×76×115【収納時】134×8×131
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

シンプル・スリム・コンパクト、A型に開いてふとんも干せるランドリースタンドです。布団やシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。干し部は伸縮式、伸ばして角ハンガーなどが掛けられます。収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、約7cm幅にスッキリと収納できます。リビングでの部屋干しにも違和感のないホワイトカラー。約1.8kgの軽量タイプ、取扱いも簡単です。
用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)1.8 タイプ組立式 耐荷重(kg)8まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】65~108×58×114【収納時】65×7×117
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。
用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿 付属品専用伸縮竿1本付き 材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)3.3 取付90~150cm タイプ組立式 耐荷重(kg)5まで 寸法(cm)【竿】118~204 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷