溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE