6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】スズめっき軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4
材質(シース)難質PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
構成【ドレン線】12本/0.18mm
芯数A:6芯、B:5対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白
配線方式屈曲
シールド【編組】スズめっき軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下
シース厚(mm)0.7
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9.1
導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)電気用軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0
記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:5芯、B:1対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.6
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.3
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4
記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:2体、B:5芯
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
2芯+4対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4
記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】30/0.08
芯数A:2芯、B:4体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7
記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74
絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
関連キーワード