600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
2芯+4対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4
記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】30/0.08
芯数A:2芯、B:4体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
関連キーワード