「300-bnc」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
色ベージュ
ケーブルタイプ固定標準
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)15
適合部位固定部
使用温度範囲(℃)-10~80
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)3
色ベージュ
ケーブルタイプ固定細径
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)5
適合部位固定部
使用温度範囲(℃)-10~80
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
色ブラック
ケーブルタイプ可動細径
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)5
耐久性摺動300万回以上
曲げ半径(mm)50
適合部位固定部及び可動部
使用温度範囲(℃)-10~80
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)15
色ブラック
ケーブルタイプ可動標準
材質(シース)耐熱性PVC
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
伝送距離(m)15
耐久性摺動300万回以上
適合部位固定部及び可動部
使用温度範囲(℃)-10~80
関連キーワード