可動部に対応したカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)
色ケーブル:黒
ケーブル外径(Φmm)標準8
適合固定部および可動部
性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上
材質(シース)PVC
対応PoCL:対応
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
細径タイプのカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)
色ケーブル:ベージュ
ケーブル外径(Φmm)標準7.5
適合固定部
性能スキュー:50 ps/m以下
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上
材質(シース)PVC
対応PoCL:対応
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
関連キーワード