「sdr 26 変換」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:黒 ケーブル外径(Φmm)標準8 適合固定部および可動部 性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:非対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(1m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:ベージュ ケーブル外径(Φmm)標準7.5 適合固定部 性能スキュー:50 ps/m以下 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(1m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:ベージュ ケーブル外径(Φmm)標準7.5 適合固定部 性能スキュー:50 ps/m以下 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:非対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(1m)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン) ケーブル:黒 ケーブル外径(Φmm)標準8 適合固定部および可動部 性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上 材質(シース)PVC 対応PoCL:対応 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
1本(2m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ