カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • KTC(11)
  • エスコ(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • スーパーツール(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • 富士電機(2)
  • 富士電線工業(2)
  • SUNWAVE(LIXIL)(2)
  • ビックス(2)
  • Vesrah(2)
  • 大阪魂(2)
  • Autobahn(2)
  • アズマ工業(1)
  • E-Value(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-9」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)沖電線
5,598税込6,158
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:5芯、B:2体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.9シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7.1導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)沖電線
3,998税込4,398
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:2体、B:5芯難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ